Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Befestigungsband Unterspannbahn EURADOP®
Doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Verkleben im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Doppelseitiger Kleberauftrag
Sehr schnelle und einfache Verklebungen
Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung
Vielseitig einsetzbar
Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen, hervorragend auch für den Außenbereich geeignet
Lösemittelfrei
ENeV
Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie der Folien auf Metallprofile. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).
EURADOP ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dampfbremsen, WÜTOP Dampf sperren und WÜTOP Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.
EURADOP auf das Metallprofil bzw. die untenliegende Bahn kleben. Durch ruckartiges Abziehen von Hand bzw. Abschneiden mit einem Messer wird das Band abgetrennt. Die überlappende Bahn wird aufgelegt und die Abdeckfolie abgezogen. Durch Andrücken der Bahn wird eine stoffschlüssige Verbindung hergestellt. Bitte auf ausreichend Anpressdruck achten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!