Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtstoff glasklar
Universeller und elastischer Konstruktionskleb- und Dichtstoff mit glasklarer Optik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718241.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Glasähnliche Transparenz besonders für optisch sichtbare Abdichtungen/Verklebungen geeignet
- Breites Haftspektrum ohne Primer
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Pilzhemmend
- Nicht korrosiv
- Isocyanat- und silikonfrei
Festelastischer Klebstoff
- Fängt dynamische Bewegungen auf
- Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe
Geprüft nach EN 15651-1, F - INT
- Klebedichtstoff glasklar kann, insbesondere im Außenbereich, bei langdauernder UV-Belastung vergilben und ggf. spröde werden.
- Nicht für Hochbaudehnungsfugen, Glasfalzabdichtungen, Fugen welche einer Dauerwasserbelastung ausgesetzt sind sowie stark dehnungsbelastete Anschlussfugen geeignet.
- Anwendung nur auf vollständig abgebundenen Lacken und nicht auf Kunstharzsystemen (Alcydharz).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41821.jpg)
Optimierungstabelle: | ||
Oberfläche/Material | Optimierungsschritte* | Hinweise |
Aluminium eloxiert | Universeller Reiniger Typ 60 | – |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60 2. Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen 3. Nachreinigung mit Reiniger Typ 60 4. HaftClean 5. HaftPlus Metall | – |
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.) | – | |
Edelstahl (rostfrei) | – | |
Stahl (St 37, etc.) | – | |
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | – | |
Zink | – | |
ABS | 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60 2. HaftClean | – |
GFK | HaftClean | – |
Beton | HaftClean | – |
Gips, Gibskarton | HaftClean | – |
Stein | HaftClean | – |
Emaille | HaftClean | – |
Glas | HaftClean | – |
Pozellan / Keramik / Fliesen | HaftClean | – |
* Entsprechende Reihenfolge der einzelnen Schritte einhalten. . Eine Prüfung auf Eignung des Materials wird vor der Anwendung empfohlen. |
Geeignet für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauhandwerk, Elektroinstallateur, Messebau, Schreiner/Fensterbau, Metall-, Apparate- und Anlagenbau, Fahrzeug-, Karosserie-, Caravan- und Containerbau, Lebensmittel-, Getränke, Pharma- und Papierindustrie, etc
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Um die Vorteile der Dickschichtverklebung zu nutzen, wird eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm empfohlen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!