Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert - 1
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit kleinem Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden, sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet

  • Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung

  • Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig

  • Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde

  • Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.