Klemmschelle W-QUICLIP PLUS
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmschelle W-QUICLIP PLUS
Passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschließbare Clipschellen
- Hohe Haltekräfte
- Temperaturbeständigkeit von –25° C bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)
- Kann mit verschiedenen Gasnaglern gesetzt werden
- Einfaches seitliches Aufsetzen auf den Gasnagler DIGA® CS 2
- Jede Größe kann verschiedene Rohrdurchmesser befestigen
- Material: Polyamid 6
- Durchgangsloch ∅ 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich
Anwendungsgebiet
Zur schnellen Befestigung von Kunststoff-Montagehilfsrohren mit leichter, Kunststoff-Panzerrohren mit mittlerer bzw. schwerer Druckfestigkeit, sowie Stahlpanzerrohren nach DIN EN 50086-1 auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C40/50) nach DIN EN 206 in Kalksandstein, Vollstein und Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!