Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimareinigungsgerät-Set EVAPOmat®
Zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen in PKW- und NFZ-Innenräumen sowie in geschlossenen Räumen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der EVAPOmat® zerstäubt reinigende und geruchseliminierende Wirkstoffe mithilfe von einer Ultraschallzelle.
Beseitigt Bakterien und Pilze im gesamten Lüftungssystem sowie von der Oberfläche des Klimaanlagenverdampfers und eliminiert zuverlässig unangenehme Gerüche.
Einfache Einbringung des Wirkstoffes in das Vernebelungsgerät
- Praktisch
- Anwenderfreundlich
- Zeitsparend
Robuste und hochwertige Bauteile
- Lange Lebensdauer des Gerätes
- Hohe Zuverlässigkeit
- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Verwendung anderer Wirkstoffe als angegeben, ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte Handbuch vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.
Ref.No | Description | Supplier part no. | Art.-No | Quantity |
1 | Switch | 850.359 | 0708764024 | 1 |
2 | Level | 300.001 | 0708764025 | 1 |
3 | Top-Case | 300.010 | 0708764004 | 1 |
4 | Light-PCB-Board | 850.357 | 0708764026 | 1 |
5 | handle cover | 300.011 | 0708764005 | 1 |
6 | Top-Inside-Cover | 300.007 | 0708764003 | 1 |
7 | air channel | 300.005 | 0708764008 | 1 |
8 | Inside-Case | 300.003 | 0708764007 | 1 |
9 | DC-Plug-board | 850.366 | 0708764027 | 1 |
10 | Leg-Left-Cover | 300.012 | 0708764001 | 1 |
11 | Leg-Right-Cover | 300.013 | 0708764002 | 1 |
12 | left decorated | 300.009 | 0708764009 | 1 |
13 | right decorated | 300.008 | 0708764010 | 1 |
14 | left leg | 300.014 | 0708764011 | 1 |
15 | right let | 300.015 | 0708764012 | 1 |
16 | cable holder | 300.016 | 0708764013 | 1 |
17 | air-out-O-ring | 800.094 | 0708764019 | 1 |
18 | hose | 300.017 | 0708764006 | 1 |
19 | warning case | 300.004 | 0708764015 | 1 |
20 | Seal-Tubber | 850.359 | 0708764017 | 1 |
21 | atomization-O-ring | 800.095 | 0708764016 | 1 |
22 | Main-PCB-Board | 850.343 | 0708764028 | 1 |
23 | Fan | 850.360 | 0708764029 | 1 |
24 | Voltage-PCB-Board | 850.370 | 0708764023 | 1 |
25 | bottom case | 300.006 | 0708764014 | 1 |
37 | Screw ST2.9*10 kit | 871.672 | 0708764021 | 1 |
38 | Screw ST2.9*16 kit | 871.673 | 0708764022 | 1 |
28 | AC adaptor compliance with CE, GS, PSE, ROHS certificate | 850.368 | 0708764035 | 1 |
29 | LED-Cable | 850.363 | 0708764030 | 1 |
30 | Fog-LED-Cable | 850.362 | 0708764031 | 1 |
31 | Fog-Power-Cable | 850.361 | 0708764032 | 1 |
32 | Vehicle-Power-Cable | 580.358 | 0708764033 | 1 |
33 | DC-Plug-Cable | 850.357 | 0708764034 | 1 |
34 | SCHUKO Plug | 850.369 | 0708764036 | 1 |
35 | fog-out-O-ring | 800.096 | 0708764018 | 1 |
36 | Waterproof-sponge | 862.083 | 0708764020 | 1 |
39 | AU/NZ Plug | 850.385 | 0708764038 | 1 |
41 | PSE Plug | 850.387 | 0708764039 | 1 |
42 | UK Plug | 850.388 | 0708764037 | 1 |
43 | CH Plug | 850.389 | 0708764040 | 1 |
44 | Foam Inlet | 852.089 | 0708764041 | 1 |
Tipps zur besseren Wirksamkeit bei der Reinigung der Klimaanlage
- Bei einer Außentemperatur von ≥28 °C sollte die Klimaanlage während der Anwendung eingeschaltet sein (mittlere Stufe).
- Bei einer Außentemperatur von ≤8 °C sollte die Heizung während der Anwendung eingeschaltet sein (mittlere Stufe).
Diese Maßnahmen bewirken, dass sich der Wirkstoffnebel besser auf der Verdampferoberfläche absetzt und somit die Wirksamkeit erhöht. Ansonsten gelten alle Arbeitsschritte, wie im Handbuch beschrieben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!