Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP - 1
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP - 2
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP - 3
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP

Der Premium-Kombigewindebohrer mit SMART STEP-Technologie für präzises Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in einem einzigen Arbeitsgang, erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 2xD und nahezu alle Werkstoffe.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang


Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten



SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 100 % schnelleres Arbeiten im Vergleich zu konventionellen Kombi-Gewindebohrern

  • Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen

  • Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens

  • Kräfteschonendes Bohren


Der Premium-Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist


Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombi-Gewindebohrern (2xD statt 1xD)



Der Premium-Kombigewindebohrer, der für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist


SMART STEP-Technologie und HSCo-Schneidstoff



Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombi-Gewindebohrern


SMART STEP-Technologie und HSCo-Schneidstoff



Lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)



Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus 3-Flächen- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb


Der 3-Flächenschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Nur für Durchgangslochgewinde geeignet

  • Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich.

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Es muss zwingend ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.