Kombi-Sicherungskralle
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombi-Sicherungskralle
Längskraftschlüssige Sicherungsschelle für SML-Leitungen und Formstücke DIN EN 877 und 19522
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47818.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Ein- und Zweischraubenverbinder
- Für Innendruckbelastungen bis zu 10 bar für DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Passend für alle Einschraubenverbinder Rapid (außer DN 250) und alle Zweischraubenverbinder CV + CE
- DN 250 nur für CV-Verbinder
Hinweis
Bei der Art.-Nr. 0544007200 und 0544007250 ist die Ausführung mit drei Krallenteilen
Anwendungsgebiet
- Regen- und Schmutzwasserleitungen in Rückstaubereichen
- Dachentwässerungen (HDE-System)
- Hebeanlagen
Anleitung
- Beide Krallenhälften locker auf dem Rohr verschrauben
- Darauf achten, dass die Krallenhälften nicht auf dem Schellenband des Verbinders aufsitzen
- Schrauben diagonal anziehen, damit ein gleichmäßiger Sitz der Sicherungskralle gewährleistet ist
- Anzugsmomente beachten (mit Drehmomentschlüssel nachprüfen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!