Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressor Subcompact 8 L oilfree silent
Ölfreier, kompakter Silent-Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz mit wSafe®-Sicherheitskupplung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die kleine, kompakte Bauform ist er ideal für den mobilen Einsatzzweck geeignet
- Der ölfreie Kolbenverdichter führt zu einem reduzierten Serviceaufwand und zu einem ölfreien Kondensat
- Die vormontiere wSafe® 2000 Sicherheitskupplung sorgt für eine sichere Druckluftentnahme
- Dank der zwei Manometer kann sowohl der Kesseldruck als auch der Arbeitsdruck angezeigt werden
- Der pulverbeschichtete Druckluftbehälter aus Aluminium ist für das geringe Gewicht verantwortlich und zeitgleich für die hohen Ansprüche auf der Baustelle konzipiert
- Über den stufenlos einstellbaren Druckminderer kann ein beliebiger Arbeitsdruck ausgewählt werden
- Der gummierte Handgriff verhindert ein Abrutschen des Kompressors während dem Transport
- Durch die Möglichkeit, das Kabel direkt am Gerät aufzuwickeln, ist es sauber für den Transport verstaut
- Der integrierte Motorschutzschalter schützt den Motor vor Überlast
- Die gummierten Standfüße sorgen für einen sicheren und vibrationsarmen Stand
Anwendungsgebiet
- Abdrücken von Rohrleitungen
- Tackern und Nageln
- Säubern von sämtlichen Oberflächen
- Reifen befüllen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!