Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reiniger für Kontakte und elektrische Bauteile
- Entfernt Kolophonium-Rückstände
- Reinigt stark verschmutzte Bauelemente
Vielseitige Einsatzgebiete – Greift Kunststoffe und gebräuchliche Materialien nicht an (elektr. Teile und Elemente, Platinen, Relais, Steckerleisten)
Kontakt SW muss vollständig abgetrocknet sein bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird!
Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen.
Kontakte, elektrische Bauteile & Elemente, Platinen, Relais, Steckerleisten, etc. Kontakt SW ist ein lösemittelbasiertes Aerosolprodukt zum Reinigen von elektrischen Kontakten aller Art. Das Speziallösungsmittelgemisch des Produktes ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen von Verschmutzungen und Feuchtigkeit an elektrischen Kontakten, die Stromflüsse behindern können. Des Weiteren werden unerwünschte Kriechströme über Verschmutzungsbrücken unterbrochen und so die Funktionalität der elektrischen Kontakte wiederhergestellt.
Das Produkt auf die zu reinigenden Stellen oder entsprechenden Teile aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!