Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dünnflüssiges Spezialöl mit überragenden Kriecheigenschaften
- Schützt auch schwer zugängliche Stellen
- Fortschreiten der Korrosion wird gestoppt
Vielseitig einsetzbar – Sehr gute Materialverträglichkeit auf diversen Untergründen wie z.B. lackierten Oberflächen, Metalle und Kunststoffen.
Selbstschließender nicht antrocknender Schutzfilm
- Kratzer, Steinschläge o.ä. werden selbstständig wieder geschlossen
- Keine Angriffsflächen für Flüssigkeiten
Sparsam im Gebrauch dadurch Zeit- und Kostenersparnis
Hervorragende Salzwasserbeständigkeit nach ASTM B117
Bester Schutz auch bei härtesten Bedingungen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
Zum Konservieren von Werkzeugen, Maschinen- sowie Fahrzeuganbauteilen wie z.B. Schneeketten oder Dachträger. Einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen im Motorraum, an Karosseriefalzen und Radkästen. Bester Schutz für Motorräder und Fahrräder, besonders bei Stillegung im Winter. Hervorragend geeignet für alle Oberflächen an Teilen und Aufbauten die hohem Salzgehalt ausgesetzt sind z.B. in Küstennähe oder hoher See. Bootsmotoren, bzw. Aufbauteile werden bestens konserviert.
Zu behandelnde Oberflächen reinigen und trocknen. Anschließend Korrosionsschutzspray dünn auftragen. Für optimalen Schutz Anwendung alle 6 Monate wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!