Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kraft-Kombizange DIN ISO 5746
Kraft-Kombizange DIN ISO 5746 - 1
Kraft-Kombizange DIN ISO 5746 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kraft-Kombizange DIN ISO 5746

Kraftoptimierte Zange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis extrem harter Drähte und Kabel
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
  • Immense Kraftersparnis beim Schneiden durch optimales Hebelverhältnis

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt

  • Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht

  • Gelenk: Eingelegt