Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Krafsteckschlüssel-Bit Satz 3/4 und 1 Zoll Antrieb 16-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Krafsteckschlüssel-Bit Satz 3/4 und 1 Zoll Antrieb 16-teilig

Bestehend aus 13 Bits mit 22 mm 6-kant Antrieb für den universellen Einsatz.
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
Für den harten Einsatz


Bits aus brüniertem Chrom-Molybdän-Stahl



Lieferumfang:


  • Je 1 x TX-Profil TX60/TX70/TX80/TX90/TX100

  • Je 1 x Innensechskant 17/19/22/24 mm

  • Je 1 x E-Profil E18/E20/E22/E24

  • Je 1 x Bithalter mit 3/4 und 1 Zoll Antrieb

  • 1 x Winkelschlüssel
Hinweis

Für den Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet.