Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
1/2 Zoll Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz 22-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Universal-Kraftsteckschlüssel-Satz 22-teilig

Zum Lösen und Festziehen defekter und oder rund gedrehter profilloser Schraubverbindungen mit dem neuen innovativem SuperGrip-Profil
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
  • Rutschfestes Greifen der defekten und abgerundeten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch Flächenkontakt

  • Lösen und Festziehen, die Schrauben bleiben wiederverwendbar

  • Hochwertiges Material (CrMo)

  • Für Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Antrieb

  • Zusätzlich SW 22 mm, 6-kant-Antrieb für enge Einbaulagen

  • Mit Durchgangsbohrung daher u.a. auch für Stehbolzen, Stoßdämpferverschraubungen verwendbar


Lieferumfang:


  • Je 1 x Kraft-Steckschlüssel-Einsatz SW 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

  • Je 1 x Kraft-Verlängerung 75, 125, 250 mm

  • 1 x Durchsteckadapter 3/8 auf 1/2 Zoll

  • 1 x Durchtreiber

  • 2 x Sicherungs-O-Ring

  • 2 x Sicherungsstift
Hinweis

Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar