Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kreuz-Linienlaser CLL 18
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 1
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 2
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 3
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 4
Kreuz-Linienlaser CLL 18 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuz-Linienlaser CLL 18

Selbstnivellierender Kreuz-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren, roten Laserlinien
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
Präzision in Rot


  • Sehr gut sichtbare, rote Laserlinien

  • Besonders lange, feine aber starke Linien aufgrund der großen Austrittsöffnungen des Lasers

  • Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung. Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken


Unkompliziert in der Anwendung


  • Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung

  • Auch bei großen Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger LRU 18 [Inline-Referenz]

  • Einfache Bedienung mit der Ein-Tasten-Bedienung, bei der über eine Taste alle Linien schnell zu- und abgeschaltet werden können

  • Mit der optional erhältlichen Universalhalterung CLL-A kann der Laser an Deckenprofilen und auf 1/4- oder 5/8-Zoll-Stativen befestigt werden

  • Problemlose Befestigung an allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem des im Lieferumfang enthaltenen CLL-A Adapters

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit

  • Robustes Gehäuse, das gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist, für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen


Flexible Betriebsmöglichkeiten


  • Konstantes Arbeiten aufgrund des starken Li-Ion Batteriepack, das auch während der Arbeit geladen werden kann

  • Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Batteriehalter ist auch der Betrieb mit Alkaline Batterien möglich
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet