Kreuzverbinder mit Zwischenplatte nach DIN 48845
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
Anschlussmöglichkeiten:
- Flachband bis 30 mm Breite
- Rundleiter ∅ 8–10 mm
Mit Schlitzschrauben M6 x 25 und Muttern
Material: Stahl (Stärke 2 mm), feuerverzinkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!