Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kühlerentlüfter
Kühlerentlüfter - 1
Kühlerentlüfter - 2
Kühlerentlüfter - 3
Kühlerentlüfter - 4
Kühlerentlüfter - 5
Kühlerentlüfter - 6
Kühlerentlüfter - 7
Kühlerentlüfter - 8
Kühlerentlüfter - 9
Kühlerentlüfter - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kühlerentlüfter

Zum schnellen Befüllen des Kühlersystems mit Kühlwasser ohne Lufteinschlüsse
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
Der Gummikonus deckt Kühleröffnungen von Ø 17 – 50 mm ab


Geeignet für die meisten Kühler der heutigen Kraftfahrzeuge



Die einfache Konzeption des Geräts bedarf nur weniger Arbeitsschritte


Sicher und anwenderfreundlich



Durch das erzeugte Vakuum im Kühlersystem erfolgt das Befüllen mit dem Kühlwasser in Sekunden und ohne Lufteinschlüsse


Schnelles und rationelles Arbeiten, da keine Entlüftung mehr erforderlich ist



Die problematischen Lufteinschlüsse im Kühlersystem werden durch die Vakuumbefüllung vermieden


Hohe Betriebssicherheit für den Motor durch optimale Wärmeableitung



Technische Daten:


  • Arbeitsdruck: 6 – 12 bar

  • Luftanschluss: 1/4”

  • Gummikonus: Ø 17 – 50 mm


Lieferumfang:


  • Kühlerentlüfter mit Gummikonus

  • Wasserschlauch mit Sieb

  • Aufbewahrungskoffer mit Bedienungsanleitung