Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf
Mattverchromte Sechskantklinge und 2-Komponenten-Griff
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichter Zugang zur Schraube dank Kugelkopf, der bis zu einem Winkel von 25° angesetzt werden kann
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch den 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und griffig weichem Außenmaterial
- Ergonomischer Griff mit abgeflachten Seiten für höheres Drehmoment als bei runden Griffen, da der Griff besser in der Hand liegt und mehr Kraft übertragen werden kann
- Schnelle und einfache Auswahl des richtigen Schraubendrehers dank Klingensymbol und Schlüsselweite auf dem Griff
- Äußerst robust durch die Sechskantklinge, die zum Schutz vor Korrision mattverchromt wurde
- Höchste Passgenauigkeit in der Schraube dank Black-Point-Spitze
- Abtrieb ähnlich DIN EN 2936
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!