Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR F nicht rostender Stahl A4
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR F nicht rostender Stahl A4
Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe aus nichtrostendem Stahl A4
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!
- Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine, unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA Bewertung enthalten
- Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Leistungsnachweis
- SHARK-UR F 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190
- Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch erstellen
Bohrmehl entfernen
Temperatur der Dübelhülse prüfen
Temperatur des Untergrundes prüfen
Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen
Dübel eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Anwendungsgebiet
- Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Bewertung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
- SHARK UR, SHARK UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton) und Porenbeton
- Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
- Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C
- Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
- Die Edelstahlschraube darf im Freien oder in Feuchträumen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränke, Regale, etc.
- Befestigungen, wo ein Nachweis über Belastbarkeit unter Brandbeanspruchung gefordert wird
Anleitung
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen z.B. mit der Ausblaspumpe Art.-Nr. 0903990001
- Das Bohren in Beton mit Absaugbohrer erspart die Bohrlochreinigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!