Kunststofftrichter-Set 4-teilig
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
Lieferumfang:
1x Kunststofftrichter ∅ 50, h=60 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 70, h=75 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 90, h=90 mm; 1x Kunststofftrichter ∅ 115, h=100 mm
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Robustes Kunststoffmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!