Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupferpaste CU 800
Hochtemperatur- und hochdruckbeständige, haftfeste Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutz-Kupferpaste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Beständigkeit
- Temperatureinsatzbereich von –20°C bis +1.200°C bei Trockenschmierung
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen- und Säuren
Hohe und dauerhafte Schmierwirkung
Bietet langanhaltenden Schutz gegen Festbrennen und -fressen, Kaltverschweißen, Verschleiß, Korrosion sowie Passungsrost.
Silikon- und AOX-frei
Nicht auf Bremsscheibe- und Bremsbelagsseite auftragen.
Der hochtemperaturbeständige Schmierstoff ist geeignet zur Schmierung von Scheibenbremsklotz-Rückseiten (verhindert Quietschgeräusche), Schraubverbindungen (Auspuffkrümmer-Schrauben, Zündkerzengewinde,…), Lager, Drehpunkte, Gelenke, Gleitflächen, usw. Verhindert das Anbacken von Feststoffdichtungen und ist auch als Kontaktschutz an Düsen von Schutzgas-Schweißpistolen, Batterien und Batteriepolen anwendbar.
Die zu behandelnden Teile mit Bremsenreiniger Art.-Nr. 0890 108 7 reinigen. Teile müssen sauber, staubtrocken und fettfrei sein. Die zu behandelnde Oberfläche dünn und gleichmäßig mit CU 800 einpinseln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!