Kurzadapter 15- auf 2 x 7-polig 24 V
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
Kontaktbelegung: 15-polig nach ISO 12098 / 7-polig nach ISO 1185 und 3731
Gerade Ausführung
Anschluss
- am Zugfahrzeug/ Anhänger
15-polige Steckdose
2x7-polilge Steckdose
Anwendungsgebiet
Verbindung von 15-poligen Steckdosen mit 7-poligen Steckern z.B unsere Wendelleitungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!