Kurzadapter Mini 13- auf 7-polig 12 V
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
Einfache, schnelle und saubere Lösung
Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern
Anschluss
- 13-polige Steckdose am Zugfahrzeug
- 7-poliger Stecker am Anhänger
Hinweis
Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden
Anwendungsgebiet
Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!