Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ladestation Smart 11 kW
Ladestation Smart 11 kW - 1
Ladestation Smart 11 kW - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladestation Smart 11 kW

Zum Laden von Hybrid- und E-Autos mit Typ 2-Ladepunkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Kompakt, leistungsstark und smartfähige Wallbox


  • Die Ladestation ist zur Anbindung an PV-Systeme zur PV-Überschußladung geeignet

  • Durch PV-Überschußladung kann man günstigen PV-Strom ins E-Auto laden

  • Mit einem Smartmeter können weitere PV-Wechselrichterhersteller angebunden werden


Schlichtes und zeitloses Design mit intuitiver Bedienung


  • Die Wallbox kann auf unterschiedlichsten Untergründen platziert werden

  • Die Ladesteuerung und Visualisierung erfolgt über eine Weboberfläche


Absicherung bauseitig durch einen Typ A 30 mA FI-Schutzschalter



Ladestrom zwischen 6 und 16 A einstellbar

Hinweis
  • Die Wallbox hat ein Blackout-Schutz, um das Hausstromnetz vor einem Ausfall bei Lastspitzen aufrecht zu erhalten

  • Integrierter Fehlerstromschutzschalter DC