Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ladezange vollisoliert, 600 A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladezange vollisoliert, 600 A

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Stahlblech verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung



Beide Zangenseiten sind durch je eine verzinkte Messingeinlage verstärkt



Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)



Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:


  • Schraube M 6 und Sperrzahnmutter

  • Zugentlastung


Gewicht: ca. 230 g