Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lagersicherung hochfest und hitzebeständig
Zum Befestigen von Buchsen und Lagern, die hohen Temperaturbelastungen ausgesetzt sind.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Verbindung
Demontierbar nur nach Erwärmung auf 300°C
Hoher Temperaturbereich bis 200°C
Festigkeit bei 100°C noch 85% der Maximalfestigkeit
Maximales Spaltfüllvermögen von 0,2 mm
Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus
Verhindert Passungsrost
Das Festfressen der Lager wird verhindert
Schnelle Aushärtung
Hohe Beständigkeit
Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen (siehe Beständigkeitsliste)
Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
DOS-System:
- Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss dadurch haben Sie immer eine Hand frei zum Greifen.
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.
- Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung, es bleibt kein Restmaterial im Dosierhals.
Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.
Zum Befestigen von zylindrischen Fügeteilen wie Buchsen und Lagern, die hohe Temperaturbelastungen ausgesetzt sind. Die Lagersicherung findet Anwendung in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau. Entspricht der Rezepturempfehlung des Umweltbundesamtes für die Anwendung im Trinkwasserkontakt.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!