Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl Normalkorund
Speziell geeignet für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Baumwollgewebe
Trägerteller aus Glasgewebe
Schleifleinen (Normalkorund)
- Hohe Standzeit
- Hoher Materialabtrag
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung. Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen.
Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Messing und Bronze
Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!