Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14
Handlicher, hochpräziser Distanzmesser mit indirekten Messmöglichkeiten wie integrierter Wasserwaage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwierige Bedingungen, kein Problem
- Die eingebaute Farbkamera zur digitalen Zielerfassung ermöglicht auch bei Sonneneinstrahlung sehr genaue Messungen
- Ziel kann mit dem Zielsucher mit 4-fachem Zoom mühelos vergrößert werden
- Gegen Staub und Spritzwasser geschützt dank der IP 54 Schutzart
- Smarte Funktion, durch die einfache Verbindung über Bluetooth und der kostenlosen Würth App einfach Messwerte auf iPad oder iPhone übertragen
- Nach der ISO 16331-1, der Norm für optische Messtechnik
Viele Messmöglichkeiten
- 360°-Neigungssensor ermöglicht indirekte Messmöglichkeiten und die Funktion einer Wasserwaage
- Minimum-/Maximummessung, Fläche/Volumen, Dreieck/Raumwinkel, Trapezmessung, Pythagoras, Tracking/Neigung, Höhenprofilmessung, Höhenprofilmessung, Absteckfunktion, Addition/Subtraktion, Taschenrechner
Lieferumfang
- Gürteltasche
- Schnellanleitung
- 2 x 1,5 V AA-Batterien
- Sicherheitshinweis
Der WDM 8-14 erfüllt die neue ISO Norm 1633-1
Der Entfernungsmesser kann für verschiedene Messmöglichkeiten verwendet werden und ist daher die ideale Wahl für Messungen bei Bau-Projekten, Renovierungen, für die Haustechnik, im Landschaftsbau oder bei Vermessungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!