Druckprüfarmatur
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
Einweg-Manometerbrücke mit stufenlosem Handregler (Kugelventil) und Ablassfilter
Manometer mit zweiter, fixierbarer Zeigernadel
Der Anwender kann somit den Druckverfall bei der Prüfung eindeutig auch nach mehreren Stunden nachvollziehen
Druckprüf-Armatur kann während der Druck-/Dichtigkeitsprüfung von der F-Gasflasche bzw. dem Formiergas-Druckminderer abgekoppelt werden
Inhalt:
- Druckprüf-Armatur
- Service-Schlauch zur Verbindung an Formiergas-/ Stickstoff-Druckminderer (2,5 m lang, mit 1/4″ 90° x 1/4″ Kugelventil 45°)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!