Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Leichtmetall-Wasserwaage Bau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leichtmetall-Wasserwaage Bau

Leichte Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


  • Libellenblock aus Acrylglas mit dauerhaft gedruckter Markierlinien in der Libelle


Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


  • Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung


Sehr leichte Reinigung


  • Sehr glatte Oberfläche durch feine Pulverbeschichtung in Silber


Robuste Ausführung mit hoher Messgenauigkeit


  • Die stoßfesten Endkappen schützen das Wasserwaagen-Profil vor Verformung

  • Die Wasserwaage hat eine Messgenauigkiet bei Normallage von 0,029° = 0,5 mm/m