Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochfester MBT-Blindbolzen Flachkopf
Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfester Nietbereich
- Gleichmäßige hohe Vorspannung
- Form- und kraftschlüssige Verriegelung
- Absolut vibrationssicher
- Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Ermüdung
- Hohe Zug- und Scherfestigkeitswerte ermöglichen Verbindungen für allerhöchste Beanspruchung.
- Unverlierbarer Nietdorn (mechanisch verriegelt)
- Sichere Bohrlochfüllung luft- und spritzwasserdicht
- Außergewöhnlich großer Klemmlängenbereich
- Schnelle Verarbeitung bei gleichbleibender Qualität durch Verwendung des Druckluftgeräts.
Hinweis
Nur zur Verarbeitung mit Hebelnietzange, Art.-Nr. 0949800 oder PNG 122, Art.-Nr. 070393733 und passendem Mundstück Ø 4,8 mm, Art.-Nr. 0946820 oder Ø 6,5 mm, Art.-Nr. 0946830 geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!