Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits - 1
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits - 2
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits - 3
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits

Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Effizienz im Griff


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Dank 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme einfach Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht

  • Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"


Signifikante Spitzenqualität


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Hinweis

Der Magazin-Schraubendreher ist mit unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.