Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 1
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 2
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 3
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 4
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 5
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 6
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 7
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort

Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine mit stromunabhängigen Permanent-Magneten inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.
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
Zu 100% sicheres und einfaches Bohren


Der Permanent-Magnet hält auch bei Sicherungsfehlern (fehlender Spanngurt) und Stromausfall. Hat eine bis zu 30-40% höhere Haltekraft im Vergleich zu Elektromagneten. Dadurch ist es möglich, Bohrungen ab 3 mm Materialstärke durchzuführen.



Einfaches Wechseln der Bohrer


dank Schnellwechselbohrfutter



Leicht


Durch den Permanent-Magneten hat die Maschine ein geringes Gewicht.



Komfortables und einfaches Arbeiten


Durch das 5 Meter PUR-Netzkabel muss nicht zwingend mit einem Verlängerungskabel gearbeitet werden. Zudem bleibt es bei niedrigen Temperaturen flexibel und ist gegenüber äußeren Einflüssen geschützt und hoch robust.



Sofort einsatzbereit


Durch das vormontierte Drehkreuz kann die Maschine sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.