Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maler-Gewebeband
Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Anfangs- und Endhaftung für mittelfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hochwertiges und robustes Spezialgewebe
- Band schützt Untergrund optimal vor Beschädigungen, z.B. beim Arbeiten mit der Kelle
- Besonders dimensionsstabil, auch auf rauen Untergründen kein Einreißen
- Sauberes Abreißen per Hand sowohl in Längs- als auch Querrichtung
Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber
Band lässt sich erfahrungsgemäß bis 3 Wochen von fast allen Untergründen rückstandsfrei abziehen
Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung
- Band lässt sich auch bei tiefen Temperaturen ab –5°C sicher verkleben
- Sehr gute Haftung auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Putz, Holz, Metall, Stein
- Nicht auf Flächen verkleben die mit benzolhaltigen oder anderen klebstofflösenden Reinigern behandelt wurden. Nicht auf stark erhitzte Flächen aufbringen.
- Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, sollte die maximale Einsatzdauer von 3 Wochen nicht überschritten werden. Die maximale Verklebungsdauer kann je nach Sonneneinstrahlung und Jahreszeit variieren.
- Bei Metallen auf die Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung achten. Bei Kupfer und Edelstahl über 48 Stunden prüfen!
- Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe saugen das Öl aus dem Klebstoff auf bzw. Kleberbestandteile können sich in den Poren absetzen! Verstärkt bei Fußbodenheizung! Vorsicht bei Einsatz!
- Bei PVC-Fenster- und Rollladenprofilen nicht länger als notwendig abdecken. Ggf. entfernen und bei Bedarf neu abdecken!
- Zum Schützen von Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Stuckateur-Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Fixieren und Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien- und Papierbahnen oder beim Aufbringen von Vollwärmeschutz. Zum Schutz z.B. von Fensterprofilen vor Verschmutzung durch Anstrichstoffe und Verkratzen durch Putzmaterialen oder Werkzeuge.
- Geeignet auf gewerküblichen Oberflächen wie z.B. blanke und lackierte Metalle, Hart-PVC, Holz, Putz, Stuck, Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe. Nicht geeignet für eloxierte Metalle, Naturstein, Marmor, offenporige, nicht versiegelte oder geölte/ gewachsten Holzoberflächen, Kunststoffe die Weichmacher enthalten wie z.B. Weich-PVC, PP, PE, etc.
Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen. Deckfarbe muss sehr gute Verankerung zum Untergrund haben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!