Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Grünring Durchgangsloch DIN 371/376

Der preiswerte Maschinengewindebohrer für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.