Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial Durchgangsloch DIN 376
Der vielseitige Gewindebohrer mit Überlaufschaft für den universellen Einsatz in Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, Edelstählen und Nichteisenmetallen, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht den Einsatz bei tiefliegenden Gewinden bzw. Störkonturen
Der verjüngte Werkzeugschaft ist durchgehend kleiner als der Kern-Durchmesser.
Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum
Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.
Hohe Standzeit und Prozesssicherheit
Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.
Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung
Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!