Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Blau Durchgangsloch DIN 371/376
Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt
Optimierte, prozesssichere Spanabfuhr
Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren
Exzellente Spanabfuhr
Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Exklusiv bei Würth erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!