Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, RN-mittel, 180°
Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, RN-mittel, 180° - 1
Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, RN-mittel, 180° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, RN-mittel, 180°

Mit Zylinderschaft zur Herstellung von Durchgangslöchern nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (180˚) der Form H, J, H3, J3 und K3 nach DIN 74 Teil 2 erzeugt werden. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich