Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Passt unter nahezu jedes Fahrzeug
- Überall im täglichen Gebrauch einsetzbar
Stapelbar
Aussparung am Rand, um die Flüssigkeit kontrolliert auszugießen
Nur Ausführung mit 50 l Fassungsvermögen
Die Wanne mit 50 l Fassungsvermögen ist auch zum Auffangen von Öl nach DIN 16901 geeignet und ist Säure bestädig.
Z.B. um bei Unfallschäden auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen. Ideal auch für den Transport und die Lagerung von Utensilien und Gegenständen jeglicher Art
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!