Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Messleitungen gerade
Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker gerade
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bemessungsspannung 1000V CAT III 20 A
Silikonleitungen = Temperaturbeständig bis dauerhaft 150°C – kurzfristig bis 250°C belastbar, dadurch für Anwendung im Motorraum geeigneter als PVC-Leitungen (Temperaturbeständigkeit bis 70°C). Sehr flexibel und knickunempfindlich bei niedrigen Temperaturen durch mehrfach verdrillten Kupferdraht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!