Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Messleitungen mit Prüfspitzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Messleitungen mit Prüfspitzen

Einseitig abgewinkelt, nadelförmige Prüfspitzen
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
  • Für Messungen an räumlich beengten Messpunkten mit Buchse für alle 4-mm-Steckverbinder

  • Kabellänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm

  • Bemessungsspannung <50 V
Hinweis

Silikonleitungen = Temperaturbeständig bis dauerhaft 150°C – kurzfristig bis 250°C belastbar, dadurch für Anwendung im Motorraum geeigneter als PVC-Leitungen (Temperaturbeständigkeit bis 70°C). Sehr flexibel und knickunempfindlich bei niedrigen Temperaturen durch mehrfach verdrillten Kupferdraht.