Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Messrad
Messrad - 1
Messrad - 2
Messrad - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Messrad

Zur Streckenmessung auf Baustellen und im Straßenbau
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
  • Qualitätszählwerk „Made in Germany“

  • Staub- und Spritzwassergeschützt

  • Rückwärtszählen möglich

  • Stabiles Vollscheibenrad aus Aluminiumdruckguss für maximale Laufruhe

  • Ausklappbarer Abstellbügel

  • Integrierte Bremse verhindert Messfehler

  • Klappbare Führungsstange

  • Laufgummi exakt auf 318,5 mm Durchmesser geschliffen – entspricht genau 1 m Umfang

  • Jedes Messrad einzeln geprüft und mit Prüfaufkleber versehen

  • Robotergeschweißtes Gestell – für gleichbleibende Qualität

  • Zusammen mit Schienenadapter auch für die Schienenvermessung geeignet (nicht im Lieferumfang)

  • Inklusive Aufbewahrungstasche