Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallsanierer
Kraftvolle Metallschleifpaste zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen auf Metall. NSF-zertifiziert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Enthält aktivierte Zitronensäure
Hartnäckige Verschmutzungen wie Metalloxidierungen, Flugrost, Grünspan, Kalk und Wasserstein werden zuverlässig und materialschonend entfernt
Einsatz von natürlicher Tonerde als Abrassivstoff
- Unterstützt durch unterschiedliche Körnungen die effektive Reinigung
- Kugelige Form und Härte* der Tonerde gewährleisten eine schonende, milde und dennoch kraftvolle Reinigung
Schutzadditive mit Rückfettungseigenschaften
- Erzeugen eine glatte und wasserabperlende Oberfläche
- Verhindern wirkungsvoll die Wiederanschmutzung
Hochviskos kein Ablaufen auf senkrechter Fläche
Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich
Unbedenklicher Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachthöfen, Lebensmitteltransporten usw.
Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Nicht auf eloxiertem Aluminium, feuerverzinkten oder lackierten Oberflächen anwenden.
Empfehlung: Mit Edelstahlkraftreiniger, Art.-Nr. 08931212 vorreinigen. Edelstahlpflegeöl, Art.-Nr. 08931210, optimiert den Reinigungs- und Pflegeeffekt und sorgt somit für ein perfektes Oberflächenfinish.
Härteskala nach Mohs:
- Talk 1
- Gips 2
- Apatit 5
- Quarz 7
- Tonerde (abrasiv) 8
- Saphir 9
- Diamant 10
Für Metalloberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium, Gold und Silber. Anwendbar an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und im lebensmittelnahen Bereich. Zum umweltfreundlichen Entfernen von Anlauffarben. Auch für Glas und Glaskeramik geeignet.
Sparsam auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Mit feuchtem/nassem Schwamm oder Tuch gleichmäßig und kreisförmig polieren. Fläche vollständig behandeln. Mit Wasser rückstandsfrei abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!