Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikroaktiv-Tuch Duo
Eine Seite zum Reinigen und eine Seite zum Polieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093305.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093295.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093294.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit zwei verschiedenen Seiten
- Niederflorige Seite zum Reinigen aller Oberflächen
- Hochflorige Seite zur Wasseraufnahme und Polierarbeiten
Kettelfrei
- Keine Lackkratzer
- Optimales Hochglanzfinish
Hohe Schmutzbindung
- Optimale Reinigungsleistung
- Entfernung von fettigen Verschmutzungen
Universelle Anwendung
- Im trockenen Zustand
Staubbindung durch statische Aufladung
- Im nassen Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
- Fusselarm
Waschbar bis 60°C
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
Waschbar bis 60 °C (keinen Weichspüler verwenden)
Mikrofasertuch mit zwei verschiedenen Seiten für ein exzellentes und universelles Arbeiten. Der 2 Seiten Allrounder ist mit zwei unterschiedlichen Seiten ausgestattet, um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abzudecken: Die Seite mit den langen Fasern hat eine besonders hohe Aufnahmekapazität für zum Beispiel Polierrückstände und Verschmutzungen wie Staub etc. Diese Seite arbeitet auch besonders lackschonend, weil eventuelle Schmutzpartikel tief in den Flor eintauchen können, so dass das Risiko von Microkratzern reduziert wird. Im Cockpitbereich ist die Seite mit den langen Fasern ebenfalls besonders gut geeignet, weil dadurch auch die Bedienelemente zum Beispiel am Navigationsgerät oder an der Lüftung gut erreicht werden, ohne staubige Ränder an den Knöpfen zu hinterlassen. Die glatte Seite des Tuches ist zum Nachwischen von Oberflächen sehr gut geeignet. Sie können damit beispielsweise das Lackfinish kontrollieren und den Lack final abwischen, um ihn auf Hochglanz zu bringen. Außerdem eignet sich diese Seite für die allgemeine Reinigung im Innenraum sehr gut: Sie können sie auf dem Armaturenbrett oder auf den Sitzbezügen anwenden. Mit dem angefeuchteten Tuch lassen sich auch Verschmutzungen auf Sitzbezügen (Stoff und Leder) entfernen. Das Mikroaktivtuch „Profi-Duo“ kann trocken, nass und nebelfeucht angewendet werden. So kann das Tuch für die Kunststoffreinigung, Politur, Felgenreinigung oder Cockpitpflege eingesetzt werden. Außerdem ist es mit dem Tuch möglich, Lackoberflächen zu reinigen und hologrammfrei zu polieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!