Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Mikroaktiv-Tuch Profi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Profi

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft


  • Im trockenen Zustand

Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen


  • Im nassen/feuchten Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Geringerer Zeitaufwand


Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Optimal geeignet für Polierarbeiten

  • Geringe Umweltbelastung


Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser


  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit

  • Hologrammfreies Hochglanzpolieren

  • Lange Lebensdauer

  • Staubbindung auf Holz


Kettelfrei dadurch hinterlässt es keine Kratzspuren



Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen
Hinweis

Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden). Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.