Mini-Polierscheibe
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mini-Polierscheibe
Zum Hochglanzpolieren bzw. Abglänzen aller polierfähigen Materialien in Verbindung mit Polierpaste
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
- Die Kleinschleifmittel sollten mit einem Anstellwinkel von 10 bis 15° eingesetzt werden.
- Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
- Anwendungs- und Sicherheitshinweise beachten
Anwendungsgebiet
Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstahl, Stahl und NE-Metalle
Anleitung
- Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren. Hierbei sollte die Vliesscheibe sehr fein bzw. die Kompakt-Vliesscheibe die letzte Vorschleifstufe sein oder Vorschliff mit Schleifgewebe Korn 320 oder 400.
- Polierpaste bei laufender Maschine auftragen.
- Jeder Arbeitsschritt sollte quer oder schräg zum vorausgegangenen erfolgen.
- Um eine negative Beeinflussung des Ergebnisses zu verhindern, Polierpasten nicht vermischen.
- Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Bremsenreiniger entfernen.
- Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.
- Die Anwendungsempfehlungen haben allgemein gültigen Charakter, je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist bzw. wie hoch die Anforderungen an die Endoberfläche sind.
- Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!