Mobile Ladestation Juice Booster 2
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile Ladestation Juice Booster 2
Flexibel einsetzbare, mobile Ladestation bis zu 22 kW Ladeleistung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sowohl für normale Hausstrom- als auch Starkstrom-Steckdosen geeignet
- Je nach Stromanschluss und Fahrzeug, vollautomatische Einstellung der maximalen Ladeleistung
- Komplett wasserdicht, schlagfest und staubdicht (IP 67)
- Überfahrbar bis 3 Tonnen Radlast
- Eingebauter FI-AEV-Schutzschalter
- Inklusive Temperaturüberwachung am Stromanschluss
Lieferumfang
- Juice Booster II inklusive Transportkoffer mit selbstklebendem Klettstreifen zur Befestigung am Kofferraumteppich
- Adapter für 230 V Anschluss // 1 x 13 A // max. 2.9 kW
- Adapter für CEE 32 Anschluss // 3 x 32 A // max. 22 kW
Anwendungsgebiet
U.a. für Servicefahrzeuge, Werkstätten, Verkaufsräume in Autohäusern und den privaten Gebrauch als mobile Wallbox
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!