Möbelscharnier Slide-on
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel: 270° bei 16 mm Türdicke
- 3-D-Verstellung
- Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften
- Max. Türbreite: 600 mm
- Max. Türhöhe: 2400 mm
- Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden
- Topfabstandsmaß: – 7 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!