Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelseitiges Filmklebeband Ultratack
Stark klebendes, doppelseitiges PET-Band für den Innen- und Aussenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hitzebeständigkeit bis zu 200 °C - kurzzeitig
Extrem hohe und lang anhaltende Klebkraft
- Hervorragende Klebkraft
- Lösungsmittel-Acrylatklebstoff mit hoher Scherfestigkeit
Geeignet für den Innen- und Aussenbereich
Ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +10 °C bis 49 °C. Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C lagern. Maximale Temperaturbeständigkeit +200 °C (kurzfristig).
Montage von Kunststoffteilen wie ABS, Polyester, EPDM, usw. für die Autoindustrie. Montage von Profilen und dekorativen Formteilen für die Möbelindustrie. Montage von Zubehör für elektronische Geräte.
Befestigung von Tafeln, POS-Material, Druckveredelung und allgemeinen Anwendungen. Verbinden von Aluminiumblechen. Kleben und Laminieren von flexiblen und starren Materialien.
Vor dem Auftragen des Produkts müssen die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!