Montageplatte EasyClick mit Höhenverstellung über Langloch +/-2 mm
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageplatte EasyClick mit Höhenverstellung über Langloch +/-2 mm
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3-Punkt-Befestigung für Euro-Schrauben, Kopfdurchmesser 6,8 mm
- 5-Punkt-Befestigung für Assy-Schrauben, ∅ 3,5 mm
Hinweis
Nach Höhenverstellung als Sicherungsschraube ∅ 3 mm verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!