Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung
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
- Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren
- Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus
- 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen
- Sichere Verbindung zur Möbelseite
- Höhenverstellung über Excenter, parallel zur Korpusvorderkante
- Tiefenverstellung über Excenter
- Einfaches Einstellen der Türe
- Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Hinweis
Zur Sicherung der Stabilität muss 3. Befestigungsschraube (3,5 x 17) eingesetzt werden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!